HM390 SM D040-49-4-16-10 Fraise d'ébauche à alésage accueillant des plaquettes triangulaires HM390 TPKT 1003 avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 3322870
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3322870
EAN / GTIN 7291075431391
Réf. fabricant 3322870
Article hors catalogue L23980 849

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 38.8 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 28, Depth of Cut Maximum (APMX) 49 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 38.8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 28
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 49 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Longueur hors tout (OAL) 65 mm