{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 200 mm | |
Passage E | 55 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 73,5 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 106 mm | |
⌀ centrage B | 160 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Carré K | 11 mm | |
Poids | 15,8 kg | |
Vitesse de rotation max. | 4 000 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312505 200 | |
EAN / GTIN | 4019208526751 | |
Réf. fabricant | 185327 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de tour à 4 mors en acier, centrage cylindrique 200 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
1 125,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
712,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
420,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Hauteur avec mors H2 | 106 | 107 | 104 |
Hauteur sans mors H1 | 73,5 | 78 | 75 |
Matière | Acier | Acier | Fonte |
Vitesse de rotation max. | 4 000 | 4 000 | 3 000 |
Norme | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Profondeur centrage C | 4 | 4 | 4 |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |