{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 125 mm | |
Passage E | 32 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 56 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 78,5 mm | |
⌀ centrage B | 95 mm | |
Profondeur centrage C | 4 mm | |
Carré K | 9 mm | |
Poids | 5,3 kg | |
Vitesse de rotation max. | 5 500 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312505 125 | |
EAN / GTIN | 4019208032047 | |
Réf. fabricant | 185325 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de tour à 4 mors en acier, centrage cylindrique 125 mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
812,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
176 article(s) en stock
313,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
479,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Passage E | 32 | 32 | 35,5 |
Hauteur sans mors H1 | 56 | 56 | 59,5 |
Matière | Acier | Fonte | Acier |
Vitesse de rotation max. | 5 500 | 4 000 | 5 500 |
Profondeur centrage C | 4 | 4 | 4 |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale | Mandrins à couronne hélicoïdale |