{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 315 mm | |
Passage E | 103 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 95 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 141 mm | |
⌀ centrage B | 260 mm | |
Profondeur centrage C | 5 mm | |
Carré K | 14 mm | |
Poids | 52,3 kg | |
Vitesse de rotation max. | 2 300 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208027272 | |
Réf. fabricant | 185329 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de tour à 4 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 315mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
2 284,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
1475,00 €
1 311,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
867,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Passage E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Hauteur avec mors H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Norme | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ centrage B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Profondeur centrage C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |