{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 702-4 | |
Matière | Acier | |
⌀ ext. A | 100 mm | |
Passage E | 20 mm | |
Hauteur sans mors H1 | 50 mm | |
Hauteur avec mors H2 | 68 mm | |
⌀ centrage B | 70 mm | |
Profondeur centrage C | 3 mm | |
Carré K | 8 mm | |
Poids | 3,3 kg | |
Vitesse de rotation max. | 6 300 min-1 | |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 312505 100 | |
EAN / GTIN | 4019208526782 | |
Réf. fabricant | 185324 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de tour à 4 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 100mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
657,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
295,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
420,00 €
373,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passage E | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Hauteur sans mors H1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Matière | Acier | Fonte | Acier |
Vitesse de rotation max. | 6 300 min-1 | 4 500 min-1 | 6 300 min-1 |
⌀ centrage B | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |