{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type de mandrin | 200 mm | |
Longueur L | 78 mm | |
Largeur rainure D +0,01 | 12,68 mm | |
Largeur âme B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
Filetage | M8 | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |
Référence article | 314100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034256 | |
Réf. fabricant | 107546 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de semelles, 4 pièces, trempées, Pour type de mandrin: 200mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock
|
|
Pour type de mandrin | 200 mm | 200 mm |
Filetage | M8 | M10 |
Longueur L | 78 mm | 79 mm |
Pour code couleur | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX |
Largeur rainure D +0,01 | 12,68 mm | |
Largeur âme B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Type de produit | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale | Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale |