Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.31″ ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Diamètre coupant (DC): 1.2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1.2″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.815″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.609″
- Longueur tête (LH): 0.118″
- Identification plaquette étalon (MIID): SCMT 432
- Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees