HM390 ETP D25-2-C25-10 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106412
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106412
EAN / GTIN 7291075313888
Réf. fabricant 3106412
Article hors catalogue L23980 2813

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.9 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees