SDN D250-08-50-LN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3104960
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104960
EAN / GTIN 7291075152296
Réf. fabricant 3104960
Article hors catalogue L23980 1452

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 87 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 26, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 26, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 12 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 87 mm
  • Diamètre coupant (DC) 250 mm
  • Nombre de dents (CICT) 26
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 26
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 125504-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 12 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout