• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F45NM D10.0-14-2.50-R08 Fraises à surfacer à 45° accueillant les plaquettes octogonales ONHU/MU 0806. Inserts with 16 Cutting Edges

Réf.: 3104839
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série 16MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104839
EAN / GTIN 7291075180060
Réf. fabricant 3104839
Article hors catalogue L23980 3119

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 10.49″
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Diamètre moyeu (DHUB): 5.39″
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 10″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 10.49″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 10.49″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.22″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 5.39″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 080608-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 44.3 Degrees

Produits adaptés

De la même série "16MILL" Afficher tout