HCE D20/.75-MMT12 Fraises en bout multifonctions avec une connexion filetée MULTI-MASTER, pouvant recevoir différentes géométries de plaquettes

Réf.: 3104224
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104224
EAN / GTIN 7291075205077
Réf. fabricant 3104224
Article hors catalogue L23980 1289

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 48.8 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCC D200-R0.5-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 48.8 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Couple (TQ) 12 Nxm

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout