SDN D125-1014-40-CALN12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3103983
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103983
EAN / GTIN 7291075182590
Réf. fabricant 3103983
Article hors catalogue L23980 2181

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 18 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 127708-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 18 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout