Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.579″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6.7″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Diamètre corps (BD): 0.906″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Diamètre coupant (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 1
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.579″
- Nombre de dents (NOF): 2
- Type trontal: A
- Longueur tête (LH): 2-3/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): HCC D1.0-R.031-QF
- Longueur hors tout (OAL): 6.7″
- Type de queue: Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
- Couple (TQ): 106 lbfxin