• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HCE D12-B-L160-C20 Fraises en bout multifonctions accueillant plusieurs géométries de plaquettes

Réf.: 3103702
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103702
EAN / GTIN 7291075126341
Réf. fabricant 3103702
Article hors catalogue L23980 2880

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 8.1 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 4.6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCC D120-R0.5-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Couple (TQ) 6 Nxm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout