HCM D12-B-L160-C20 Fraises en bout hémisphériques multifonctions DCX = 12 mm

Réf.: 3103697
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103697
EAN / GTIN 7291075126259
Réf. fabricant 3103697
Article hors catalogue L23980 2852

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.77 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Rayon (RE) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.77 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Type trontal B
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HBR D120-QF
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Round
  • Couple (TQ) 6 Nxm

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout