HCM D.62-D-L6.5-C.75 Fraises à billes multifonctions D=.625″ HCM D.75-A-L6.7-C1.0

Réf.: 3103603
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103603
EAN / GTIN 7291075266030
Réf. fabricant 3103603
Article hors catalogue L23980 2812

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.42″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA): 1.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Rayon (RE): 0.313″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.42″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: D
  • Longueur tête (LH): 2-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HBR D.62
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
  • Type de queue: Round
  • Couple (TQ): 69 lbfxin
  • Longueur utile (LU): 2-1/2″

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout