• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HCM D.62-A-L5.0-C.62 Fraises à billes multifonctions D=.625″ HCM D.62-B-L6.0-C.50

Réf.: 3103602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie BALLPLUS
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103602
EAN / GTIN 7291075266023
Réf. fabricant 3103602
Article hors catalogue L23980 2810

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.42″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5.1″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 1.4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.563″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Rayon (RE): 0.313″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 1
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.42″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Type trontal: A
  • Longueur tête (LH): 1.4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HBR D.62
  • Longueur hors tout (OAL): 5.1″
  • Type de queue: Round
  • Couple (TQ): 69 lbfxin
  • Longueur utile (LU): 1.4″

Produits adaptés

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout