FDN D100-10-27-LN12 Full Slot Cutters Carrying LNET 12 Tangentially Mounted Inserts

Réf.: 3102986
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102986
EAN / GTIN 7291075161564
Réf. fabricant 3102986
Article hors catalogue L23980 1477

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 12 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 126508-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
  • Longueur utile (LU) 28.5 mm

Produits adaptés

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout