SSB D160-16-40-R10 Single-Side Cutting, Disk Type Slotting Cutters

Réf.: 3100899
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100899
EAN / GTIN 7291075096248
Réf. fabricant 3100899
Article hors catalogue L23980 880

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 52 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 13, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 20 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 52 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 13
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL) 20 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 13
  • Longueur utile (LU) 16 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout