• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Pinces de serrage ER Avec joint, ER32, ⌀ serrage nom. d: 5/8mm

Réf.: 309001 5/8
Remise
20,81 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 469 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309001 5/8
EAN / GTIN 4062406104382
Réf. fabricant 309001 5/8

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.