{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ER32 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 469 E | |
⌀ ext. D | 33 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309001 5 | |
EAN / GTIN | 4045197888624 | |
Réf. fabricant | 309001 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pinces de serrage ER Avec joint, ER32, ⌀ serrage nom. d: 5mm
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
20,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
28,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER32 | ER 32 |
⌀ ext. D | 33 mm | 33 mm |
Longueur totale L | 40 mm | 40 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 469 E | 469 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |