{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ER32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 469 E | |
⌀ ext. D | 33 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309001 13 | |
EAN / GTIN | 4045197888709 | |
Réf. fabricant | 309001 13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pinces de serrage ER Avec joint 13 mm
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
21,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
28,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
29,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
20,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER32 | ER 25 | ER 32 | ER25 |
⌀ ext. D | 33 | 26 | 33 | 26 |
Longueur totale L | 40 | 34 | 40 | 34 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 469 E | 429 E | 469 E | 429 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |