• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Pinces de serrage ER Avec joint, ER32, ⌀ serrage nom. d: 1/2mm

Réf.: 309001 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 469 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309001 1/2
EAN / GTIN 4062406104368
Réf. fabricant 309001 1/2

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.