• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pinces de serrage ER Avec joint 16 mm

Réf.: 309001 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
299 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 469 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309001 16
EAN / GTIN 4045197888730
Réf. fabricant 309001 16

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.