Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, ⌀ serrage nom. d: 1/8mm

Réf.: 308959 1/8
Remise
19,66 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER25
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 429 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308959 1/8
EAN / GTIN 4062406104207
Réf. fabricant 308959 1/8

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.