Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, ⌀ serrage nom. d: 14mm

Réf.: 308959 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER25
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 429 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308959 14
EAN / GTIN 4045197888570
Réf. fabricant 308959 14

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, ⌀ serrage nom. d: 14mm

Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, ⌀ serrage nom. d: 14mm

Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
19,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
27,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
34,33 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER25 ER 25 ER 25
⌀ ext. D 26 mm 26 mm 25,7 mm
Longueur totale L 34 mm 34 mm 34 mm
Norme ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 429 E 429 E 4282 E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage