Pinces de serrage ER Avec joint 3/16 mm

Réf.: 308959 3/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support ER25
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 429 E
    ⌀ ext. D 26 mm
    Longueur totale L 34 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308959 3/16
    EAN / GTIN 4062406104221
    Réf. fabricant 308959 3/16

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.