Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, ⌀ serrage nom. d: 4mm

Réf.: 308959 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER25
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 429 E
⌀ ext. D 26 mm
Longueur totale L 34 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308959 4
EAN / GTIN 4045197888471
Réf. fabricant 308959 4

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.