{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ER25 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 429 E | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308959 9 | |
EAN / GTIN | 4045197888525 | |
Réf. fabricant | 308959 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pinces de serrage ER Avec joint 9 mm
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
20,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
19,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
21,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER25 | ER16 | ER32 |
⌀ ext. D | 26 mm | 17 mm | 33 mm |
Longueur totale L | 34 mm | 27,5 mm | 40 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 429 E | 425 E | 469 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |