Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9 2-3

Réf.: 290400 2-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils HSS
    Type de produit Outils à brocher

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290400 2-3
    EAN / GTIN 662600444976
    Réf. fabricant 44497

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    Fonte GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Huile
     

    Description

    Exécution:

    Assortiment de broches à pousser HSS 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

    Contenu:

    1 broche de chaque 290405: 2A; 3A
    1 douille de chaque 290415: Type A:
    6; 8; 10

    Remarque(s):

    • Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.
    • Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.
    • PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange