Broche à pousser HSS Ajustement JS9 3A

Réf.: 290405 3A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur broche 127 mm
    Type d'outils HSS
    Largeur de rainures de clavette 3 mm
    Profondeur de rainures de clavette 1,4 mm
    Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 8 mm - 10 mm
    Hauteur brochage dans acier 6 mm - 30 mm
    Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 300 kg
    Largeur dos 3,25 mm
    Nombre de passages 2
    Type de produit Outils à brocher

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 290405 3A
    EAN / GTIN 662600444020
    Réf. fabricant 44402

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    Alu (à copeaux courts)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    Fonte GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    Huile
     

    Description

    Utilisation:

    Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

    Livraison:

    Broche avec cales de réglage nécessaires.

    Remarque(s):

    • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
    • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d'elle-même.
    • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
    • PRESSES A BROCHER, voir tome 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).
    • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange