Broche à pousser HSS Ajustement JS9, Type: 5B1

Réf.: 290405 5B1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 172 mm
Type d'outils HSS
Largeur de rainures de clavette 5 mm
Profondeur de rainures de clavette 2,3 mm
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 12 mm - 17 mm
Hauteur brochage dans acier 8 mm - 42 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 850 kg
Largeur dos 6,46 mm
Nombre de passages 2
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290405 5B1
EAN / GTIN 662600444044
Réf. fabricant 44404

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

Livraison:

Broche avec cales de réglage nécessaires.

Remarque(s):

  • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
  • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d'elle-même.
  • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
  • PRESSES A BROCHER, voir tome 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).
  • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.