• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9, Type: 4-8

Réf.: 290400 4-8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290400 4-8
EAN / GTIN 662600444983
Réf. fabricant 44498

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Exécution:

Assortiment de broches à pousser HSS 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

Contenu:

1 broche de chaque 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
1 douille de chaque 290415: Type B1:
12; 14; 15; 16;
Type C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Remarque(s):

  • Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.
  • Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.
  • PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).