• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9, Type: 16-18

Réf.: 290400 16-18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290400 16-18
EAN / GTIN 662600445003
Réf. fabricant 44500

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Exécution:

Assortiment de broches à pousser HSS 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

Contenu:

1 broche de chaque 290405: 16E1; 18E1
1 douille de chaque 290415: Type E1:
52; 54; 55; 56;
58; 60; 62; 65

Remarque(s):

  • Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.
  • Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.
  • PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).