Jeu de broches à pousser HSS, complet en coffret bois Ajustement JS9, Type: 20-25

Réf.: 290400 20-25
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HSS
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290400 20-25
EAN / GTIN 662600445010
Réf. fabricant 99998

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Exécution:

Assortiment de broches à pousser HSS 290405 avec les cales nécessaires 290410 et des douilles de guidage 290415. Livraison dans un coffret en bois robuste de haute qualité pour un rangement clair et sûr.

Contenu:

1 broche de chaque 290405: 20F1; 22F1; 25F1
1 douille de chaque 290415: Type F1:
70; 75; 80; 85; 90; 95

Remarque(s):

  • Ajustements P9 et H9 disponibles départ usine moyennant un supplément de 15 %.
  • Jeux de broches à pousser à passage unique disponibles sur demande.
  • PRESSES A BROCHER, voir volume 2 de notre catalogue (Outillage manuel & Métrologie).