• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

C6 GHDL-8 Porte-plaquettes extérieurs de tournage, gorges et tronçonnage avec attachement interchangeable polygonal conique CAMFIX

Réf.: 2899288
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2899288
EAN / GTIN 7291075104127
Réf. fabricant 2899288
Article hors catalogue L23920 1388

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 108 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 7 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 30 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 108 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout