• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

MULTI CLAMP C4 Rotary Clamping Fixtures for CAMFIX (ISO 26623-1) Tapered Shank Toolholders

Réf.: 4561516
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 4561516
EAN / GTIN 7291075263480
Réf. fabricant 4561516
Article hors catalogue L24000 470

Description

Description:

Blocs de changement d outils, Taille de lattachement (CSI) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 78 mm
  • Longueur corps (LB) 67 mm
  • Taille de lattachement (CSI) 40
  • Norme de queue C4
  • Largeur attachement (B) 104 mm