• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHDN 4040-14T45 Porte-outils extérieurs pour plaquettes à gorges de grandes largeurs

Réf.: 2800906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800906
EAN / GTIN 7291075083569
Réf. fabricant 2800906
Article hors catalogue L23920 839

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 14.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 45 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 14.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 20 mm
  • Longueur tête (LH) 55.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 40 mm
  • Largeur attachement (B) 40 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout