TIGER 1453-152 IC20 Plaquettes mono coupe utilitaires pour gorges extérieurs lourdes et usinages profonds

Réf.: 6402253
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6402253
EAN / GTIN 7291075084047
Réf. fabricant 6402253
Article hors catalogue L24100 277

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.52 mm, Largeur de coupe (CW) 14.53 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.52 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Largeur de coupe (CW) 14.53 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.44 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.22 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm