• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GHDL 3232-14T38 Porte-outils extérieurs pour plaquettes à gorges de grandes largeurs

Réf.: 2800820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2800820
EAN / GTIN 7291075083545
Réf. fabricant 2800820
Article hors catalogue L23920 773

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 13 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 17.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 13 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 26 mm
  • Longueur tête (LH) 59 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout