• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils PENTACUT PCH-17, droite, Taille de queue / Taille de plaquette: 10/17mm

Réf.: 273950 10/17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 17 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 120 mm
HBH 2 mm
OAH 15,6 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHRS 10-17
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273950 10/17
EAN / GTIN 7291075389555
Réf. fabricant 3337213

Description

Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956273959.

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout