• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PCHR 25-24-5 Porte-outils monoblocs pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage avec plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: 2302955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302955
EAN / GTIN 7291075172157
Réf. fabricant 2302955
Article hors catalogue L23920 2528

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.21 mm, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.21 mm
  • Longueur tête (LH) 21.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout