• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

PCHR 20-24-JHP-MC Grooving, Parting and Recessing Tools Carrying PENTA Inserts with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant

Réf.: 3328559
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3328559
EAN / GTIN 7291075386288
Réf. fabricant 3328559
Article hors catalogue L23920 29

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 95 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13.5 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout