• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 24N100J006 IC1008 Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, les tubes, les petites pièces et à parois mince.

Réf.: 6003093
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6003093
EAN / GTIN 7291075151213
Réf. fabricant 6003093
Article hors catalogue L24080 20

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.06 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.06 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev