• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils PENTACUT PCH-17 16/17 mm

Réf.: 273950 16/17
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 17 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 4 mm
Longueur de tête L1 17 mm
Longueur totale L 120 mm
OAH 21,6 mm
Rainurage axial possible non
Référence fabricant PCHRS 16-17
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273950 16/17
EAN / GTIN 7291075389470
Réf. fabricant 3309857

Description

Utilisation:

Pour le travail affleurant sur des épaulements de pièce pour des largeurs de gorge de 0,25 mm à 3,18 mm.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273956273959.

Remarque(s):

Pour les porte-outils à droite, utiliser les plaquettes de coupe à droite et pour les porte-outils à gauche, utiliser les plaquettes de coupe à gauche.

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier