{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | PENTACUT | |
Taille de queue | 12 mm | |
Taille plaquette | 17 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 4 mm | |
Longueur de tête L1 | 17 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
OAH | 17,6 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Référence fabricant | PCHRS 12-17 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273950 12/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389562 | |
Réf. fabricant | 3337214 |