{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Mute | |
Type d'utilisation | à droite | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 40 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SIR | |
Plaquette adaptée | 16 | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 45 mm | |
Déport L3 | 23,7 mm | |
Longueur totale L | 29 mm | |
Vis pour plaquette | 269028 50 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264838 DM/9 | |
EAN / GTIN | 4067263707929 | |
Réf. fabricant | 264838 DM/9 |