{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Mute | |
Type d'utilisation | à droite | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 40 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | DDUNR | |
Plaquette adaptée | DN.. 1506.. | |
Angle d'attaque | 93 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 48 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Sous-plaquette | 259033 3 | |
Vis pour sous-plaquette | 259027 2 | |
Bride, vis, joint torique | 259036 4 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264838 DM/42 | |
EAN / GTIN | 4251414902671 | |
Réf. fabricant | 264838 DM/42 |