{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Mute | |
Type d'utilisation | à droite | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 40 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | PTFNR | |
Plaquette adaptée | TN.. 1604.. | |
Angle d'attaque | 91 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 50 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Longueur totale L | 26 mm | |
Levier | 259015 20 | |
Vis de levier | 259018 19 | |
Sous-plaquette | 269005 15 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264838 DM/3 | |
EAN / GTIN | 4067263707868 | |
Réf. fabricant | 264838 DM/3 |