• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute DM/4

Réf.: 264838 DM/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation à droite
Système DM
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 40 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable PWLNR
Plaquette adaptée WN.. 0804..
Angle d'attaque 95 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 50 mm
Déport L3 27 mm
Longueur totale L 33 mm
Levier 259015 18
Vis de levier 259018 18
Sous-plaquette 269005 16
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264838 DM/4
EAN / GTIN 4067263707875
Réf. fabricant 264838 DM/4

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout